

CHF 92.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.26inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 565 |
Material | Stahl |
Nennweite in DN | 12.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Standard | ISO 16028 |
Berstdruck | 120 bar |