Eriks
  • 1
  • 1
  • 30
  • 2291
  • 1
  • 8
  • 2
  • 7
  • 13
  • 7
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
5712 Producten getoond voor Hef- en hijstechniek
Product Image

REMA Polyester rondstrop S5 GEEL 3 ton 1.5M

  • Eriks:23785381
  • Draagkracht:3,000 kg
  • Lengte:3 m
  • Materiaal:Polyester

€ 12,70/ stukexcl. btw

€ 15,37incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

REMA Polyester rondstrop S5 GROEN 2 ton 2M

  • Eriks:23785371
  • Draagkracht:2,000 kg
  • Lengte:4 m
  • Materiaal:Polyester

€ 12,19/ stukexcl. btw

€ 14,75incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

REMA Polyester rondstrop S5 PAARS 1 ton 1M

  • Eriks:23785345
  • Draagkracht:1,000 kg
  • Lengte:2 m
  • Materiaal:Polyester

€ 5,15/ stukexcl. btw

€ 6,23incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 7,87/ stukexcl. btw

€ 9,52incl. btw

98 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 11,18/ stukexcl. btw

€ 13,53incl. btw

106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 80,00/ stukexcl. btw

€ 96,80incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

REMA Polyester rondstrop S5 PAARS 1 ton 2M

  • Eriks:23785348
  • Draagkracht:1,000 kg
  • Lengte:4 m
  • Materiaal:Polyester

€ 8,28/ stukexcl. btw

€ 10,02incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

REMA Loopkat 211 draagvermogen 250kg

  • Eriks:12131493
  • Draagkracht:250 kg
  • Gewicht:5 kg

€ 109,98/ stukexcl. btw

€ 133,08incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

REMA Takel met recht tandwiel S200 Draagvermogen 250 kg

  • Eriks:12229467
  • Hijslast:250 kg
  • Model:Handtakel
  • Gewicht:6 kg

€ 175,78/ stukexcl. btw

€ 212,69incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 4,51/ stukexcl. btw

€ 5,46incl. btw

71 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 9,90/ stukexcl. btw

€ 11,98incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

REMA Polyester eindloze bandstroppen S2 PAARS 1 ton 0,5M

  • Eriks:23784913
  • Draagkracht:1,000 kg
  • Lengte:0.5 m
  • Materiaal:Polyester

€ 8,05/ stukexcl. btw

€ 9,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Product Image

REMA Polyester hijsband met versterkte lussen S1 PAARS1 ton 30X2M

  • Eriks:23784754
  • Draagkracht:1,000 kg
  • Lengte:2 m
  • Materiaal:Polyester

€ 8,28/ stukexcl. btw

€ 10,02incl. btw

82 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 4,65/ stukexcl. btw

€ 5,63incl. btw

61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 5,38/ stukexcl. btw

€ 6,51incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 265,00/ stukexcl. btw

€ 320,65incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

REMA RateltakelX-LH/500kg/1,5m

  • Eriks:14339509
  • Manufacturer:0270001-1.5

€ 170,14/ stukexcl. btw

€ 205,87incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

REMA Takel met recht tandwiel S200 Draagvermogen 1000 kg

  • Eriks:12229469
  • Hijslast:1000 kg
  • Model:Handtakel
  • Gewicht:12 kg

€ 251,92/ stukexcl. btw

€ 304,82incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 154,16/ stukexcl. btw

€ 186,53incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 200,56/ stukexcl. btw

€ 242,68incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 24,05/ stukexcl. btw

€ 29,10incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 60,00/ stukexcl. btw

€ 72,60incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 82,00/ stukexcl. btw

€ 99,22incl. btw

58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 373,00/ stukexcl. btw

€ 451,33incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

REMA Katrol YA Draagvermogen 250 kg

  • Eriks:12131520
  • Hijslast:250 kg
  • Model:Rateltakel
  • Gewicht:2 kg

€ 288,00/ stukexcl. btw

€ 348,48incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026