Eriks
REMA

REMA Harpsluiting type G-4163 grade 6 moer-bout-splitpen 3250 KG 5/8

  • ERIKS:23795497
  • Fabrikant:8717365013522
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bijzondere kenmerken:

Harpsluiting type G-4163-5/8
Veiligheidsfaktor 6.
Gegalvaniseerd staal met hoge treksterkte
Geschikt voor temperaturen van -20°C tot +200°C
Voorzien van bout, moer en splitpen borging.

Technische kenmerken:

Veilige werklast(kg): 3250
A(mm): 16
B(mm): 19
C(mm): 27
D(mm): 64
E(mm): 43
Opslaan in lijst

€ 24,05/ stukexcl. btw

€ 29,10incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA