Eriks
REMA

REMA RateltakelX-LH/500kg/1,5m

  • ERIKS:14339509
  • Fabrikant:8717365096358
Image 1
Rateltakel type X-LH

Deze gebruikersvriendelijke rateltakel is bedoeld voor het hijsen, trekken en opspannen.

•    Behuizing: gemaakt van plaatstaal met oranjekleurige poedercoating
•    Hefboom: met rubberen greep van REMA®
•    Lastdrukrem: met asbestvrije frictieschijven
•    Lastkettingwiel: van zwaar te belasten slijtvast alloy staal
•    Boven- en onderhaken: draaibaar haakbeveiliging
•    Overbelastingsbeveiliging: beide haken buigen bij overbelasting geleidelijk door, maar breken niet abrupt
•    Ketting: galvanisch verzinkt (kwaliteitsklasse 8 conform DIN EN 818/7), kan in onbelaste toestand vrij worden bewogen
•    Norm: EN12100-1/2, EN13157, EN818-7
•    Standaardlevering: hijshoogte 1,5 m (maximale afstand tussen de bovenste en onderste haak), individuele hijs- en bedieningshoogten op aanvraag leverbaar

Kenmerken:
Type: X-LH 050
Draagvermogen: 500 kg
Hefboomkracht F: 24,8 kg
Ketting: 5,0x15,0 mm
Aantal sprongen: 1
Hoogte: 310 mm
Maat A: 150 mm
Maat B: 90 mm
Opslaan in lijst

€ 170,14/ stukexcl. btw

€ 205,87incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA