Eriks
REMA

REMA Duwloopkat 116/1000KG/ voor flensbreedte 64-203MM

  • ERIKS:23794869
  • Fabrikant:8717365003073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Loopkat type 116Deze loopkat is geschikt voor diverse profielen met platte en schuine flens. • Draagvermogen: 500 tot 5000 kg • Instelbare flensbreedte: door stelringen • Stalen wielen: met onderhoudsvrije kogellagers • Wielbreuksteunen: voor extra veiligheid • Norm: EN12100-1/2, EN13157Kenmerken:Type: 116Draagvermogen: 1000 kgFlensbreedte: 64–203 mmMin. radius: 1000 mmMaat A: 311 mmMaat B: 246 mmMaat C: 62,5 mmMaat D: 8,0 mm
Opslaan in lijst

€ 154,16/ stukexcl. btw

€ 186,53incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
1000 kg
Gewicht
10.5 kg