Eriks
REMA

REMA Sjorband 25B Stf 135 dan smalle draadhaak 402 breedte 25mm lengte 5M***

  • ERIKS:23785017
  • Fabrikant:8717365007095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sjorband type 25B

Door de geringe rek van de band hoeft deze minder vaak nagespannen te worden.

Uitvoering:
•    robuuste ratel
•    Greeplengte 131 mm
•    Norm: EN12195-2

•    Levering: inclusief gebruiksaanwijzing
Opslaan in lijst

€ 11,18/ stukexcl. btw

€ 13,53incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
1,500 kg
Lengte
5 m
Breedte
25 mm