Eriks
REMA

REMA Polyester rondstrop S5 PAARS 1 ton 1M

  • ERIKS:23785345
  • Fabrikant:8717365005732
Image 1
Rondstroppen type S5, draagvermogen 1000 tot 4000 kg (enkelvoudig omgelegd)

Deze professionele rondstroppen zijn zeer geschikt voor intensief industrieel gebruik.

Uitvoering
•    Materiaal: polyester
•    Kleurcodering conform EN 1492-1
•    Enkelvoudige hoes
•    Extra slijtvast door inslaggarens in de hoes
•    Tonnagestrepen, elke streep is 1 t (t/m 10 t)
•    Norm: EN1492-1

•    Levering: inclusief gebruiksaanwijzing
Opslaan in lijst

€ 5,15/ stukexcl. btw

€ 6,23incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
1,000 kg
Lengte
2 m
Materiaal
Polyester
Kleur
Lila / Violet
Nuttige lengte
1 m