Eriks
REMA

REMA Sjorband 25A Stf 120 dan smalle draadhaak 402 breedte 25mm lengte 3M***

  • ERIKS:23785067
  • Fabrikant:8717365007156
Image 1
Sjorband type 25A

Door de geringe rek van de band hoeft deze minder vaak nagespannen te worden.

Uitvoering:
•    robuuste ratel
•    Greeplengte 112 mm
•    Norm: EN12195-2

•    Levering: inclusief gebruiksaanwijzing
Opslaan in lijst

€ 7,87/ stukexcl. btw

€ 9,52incl. btw

105 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Lengte
3 m
Breedte
25 mm