Eriks
REMA

REMA Vatenklem VK-360 draagvermogen 360 kg

  • ERIKS:23795678
  • Fabrikant:8717365022043
Image 1
Vatenklem type VKDeze vatenklem kan eenvoudig met een takel of hijshaken ten behoeve van de vorken/lepels worden gebruikt. Belangrijk: gebruik altijd de juiste vatenklem voor het desbetreffende vat. • Norm: EN12100-1/2, EN13155Voor open of gesloten stalen en kunststof vaten met L- of X-ringen
Opslaan in lijst

€ 80,00/ stukexcl. btw

€ 96,80incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
360 kg
Gewicht
4.5 kg