Eriks
REMA

REMA RVS handlier compact en zelfremmend TWR-1200/550KG/RVS

  • ERIKS:23795056
  • Fabrikant:8717365008894
Image 1
Handlier, handmatig

Deze compacte handlier is standaard voorzien van een terugloopblokkering.

Uitvoering:
•    vervaardigd van sterk, geperst plaatstaal
•    Overbrenging en rem in een gesloten huis
•    Demontabele slinger
•    Eenvoudige kabelbevestiging (kabel wordt niet meegeleverd)
•    Norm: EN12100-1/2, EN13157

Kenmerken:
Type: TWR-1200
Draagvermogen: 440 kg
Uitvoering: roestvrij (AISI 304)
Voetplaat: 220 mm
Min. belasting: 10 kg
Nuttige kabellengte: 23 m
Kabel-Ø: 5 mm
Trommel-Ø: 48 mm
Opslaan in lijst

€ 265,00/ stukexcl. btw

€ 320,65incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA