Eriks
REMA

REMA Verzinkte handlier compact en zelfremmend TWZ-1200/550KG

  • ERIKS:23795053
  • Fabrikant:8717365008863
Image 1
Handlier, handmatigDeze compacte handlier is standaard voorzien van een terugloopblokkering. Uitvoering: • vervaardigd van sterk, geperst plaatstaal • Overbrenging en rem in een gesloten huis • Demontabele slinger • Eenvoudige kabelbevestiging (kabel wordt niet meegeleverd) • Norm: EN12100-1/2, EN13157Kenmerken:Type: TWZ-1200Draagvermogen: 550 kgUitvoering: verzinktVoetplaat: 275 mmMin. belasting: 10 kgNuttige kabellengte: 23 mKabel-Ø: 5 mmTrommel-Ø: 48 mm
Opslaan in lijst

€ 82,00/ stukexcl. btw

€ 99,22incl. btw

58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Kabeldiameter
5 mm
Bedieningskracht
15 kg
Trekvermogen
1,200 kg
Touwlengte
23 m
Gewicht
3.3 kg