Eriks
REMA

REMA Sjorband 25A eindloos Stf 120 dan 25A breedte 25mm lengte 6M***

  • ERIKS:23785044
  • Fabrikant:8717365007163
Image 1
Sjorband type 25A

Door de geringe rek van de band hoeft deze minder vaak nagespannen te worden.

Uitvoering:
•    robuuste ratel
•    Greeplengte 112 mm
•    Norm: EN12195-2

•    Levering: inclusief gebruiksaanwijzing
Opslaan in lijst

€ 5,38/ stukexcl. btw

€ 6,51incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Lengte
6 m
Breedte
25 mm