Kenmerken: De verbeterde versie van de overlastbeveiliging zorgt voor een nog veiliger werking Lage bedieningskracht bij vollast door verbeterde lagering en overbrenging Uitgevoerd met een dubbel palsysteem Lastdrukrem uitgevoerd met asbestvrije frictieschijven Boven- en onderhaken zijn uitgevoerd met een verbeterde klepset. Klepset valt in de haak Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting i.p.v. abrupt afbreken Takel wordt voorzien van galvanisch verzinkte last- en handketting Degelijk plaatstalen behuizing in oranje poedercoating en met REMA gestanst Standaard levering: 3 m hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak) 2.5 m bedieningshoogte Opties: Elk andere gewenste hijshoogte en/of bedieningshoogte
* Geen overlastbeveiliging.
Type A min. (mm) B (mm) C (mm) D (mm) H (mm) S-200-0,25 108 106 20 30 280 S-200-0,5 130 128 22 34 280 S-200-1,0 150 142 26 39 330 S-200-1,5 170 158 29 42 360 S-200-2,0 185 175 35 49 385 S-200-3,0 220 158 37 50 510 S-200-5,0 255 183 43 60 615 S-200-10,0 360 183 47 65 820 S-200-15,0 386 183 62 77 920 S-200-20,0 577 183 75 90 1060
* geen overlastbeveiliging€ 175,78/ stukexcl. btw
€ 212,69incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | REMA |
Hijslast | 250 kg |
Model | Handtakel |
Gewicht | 6 kg |
Bedieningskracht | 23.5 kg |
A | 108 mm |
B | 106 mm |
C | 20 mm |
D | 30 mm |
H | 280 mm |