Eriks
REMA

REMA Loopkat 211 draagvermogen 250kg

  • ERIKS:12131493
  • Fabrikant:8717365260261
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Loopkat 211

Deze onderhoudsvrije duwloopkat kan na de optimale instelling met behulp van de stelringen razendsnel gemonteerd worden. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende profielen zoals bijv. met rechte of met schuine flens.

•    Uitvoering: standaard type 21
•    Instelbare flensbreedte: door stelringen
•    Stalen wielen: met onderhoudsvrije kogellagers
•    Wielbreuk- en kantelbeveiliging: voor extra veiligheid
•    Norm: EN12100-1/2, EN13157

Kenmerken:
Type: 211
Draagvermogen: 250 kg
Flensbreedte: 50–152 mm
Min. radius: 800 mm
Maat A: 188 mm
Maat B: 208 mm
Maat C: 137 mm
Maat D: 50 mm
Opslaan in lijst

€ 109,98/ stukexcl. btw

€ 133,08incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagkracht
250 kg
Gewicht
5 kg