Eriks

Drukmeter onderdelen en toebehoren

  • 9
  • 50
  • 110
  • 12
  • 27
  • 3
  • 7
  • 75
  • 10
  • 18
181 Producten getoond voor Drukmeter onderdelen en toebehoren
Product Image

ECON® Manometer afdichtring Type 3005 koper met profiel D18,2 x11 x 4,2 mm 1/2”

  • Eriks:10060098
  • Nom. binnendiameter:1/2" (15)
  • Buitendiameter:18.2 mm
  • Binnendiameter:11 mm

€ 3,88/ stukexcl. btw

€ 4,69incl. btw

41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

ECON® Manometer verloopnippel Type 811 messing 3/8" x 1/2" BSPP

  • Eriks:11811673
  • Manufacturer:120404
  • Maat procesaansluiting:3/8" BSPP(G)
  • Aansluiting instrumentzijde:Buitendraad
  • Maat instrumentaansluiting:1/2" BSPP(G)

€ 17,43/ stukexcl. btw

€ 21,09incl. btw

100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

ECON® Manometer afdichtring Type 3003 PTFE vlak per 100 stuks 1/2"

  • Eriks:12660945
  • Manufacturer:12660945
  • Nom. binnendiameter:1/2" (15)
  • Buitendiameter:17 mm
  • Binnendiameter:7 mm

€ 78,60/ stukexcl. btw

€ 95,11incl. btw

115 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

€ 126,00/ stukexcl. btw

€ 152,46incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

ECON® Manometer afdichtring Type 3003 roestvaststaal vlak 1/2”

  • Eriks:10060101
  • Manufacturer:10060101
  • Nom. binnendiameter:1/2" (15)
  • Buitendiameter:17 mm
  • Binnendiameter:6.5 mm

€ 5,91/ stukexcl. btw

€ 7,15incl. btw

267 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

ECON® Manometer koelelement Type 3999 roestvaststaal 1/2" BSPP

  • Eriks:11813451
  • Manufacturer:130050
  • Uitvoering:Koelelement
  • Materiaal:Roestvaststaal (RVS)
  • Kwaliteitsklasse:1.4571

€ 153,00/ stukexcl. btw

€ 185,13incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

ECON® Spansok Type 1399 roestvaststaal 1/2" BSPP

  • Eriks:11812313
  • Manufacturer:123435
  • Maat procesaansluiting:1/2" BSPP(G)
  • Aansluiting instrumentzijde:Binnendraad links
  • Maat instrumentaansluiting:1/2" BSPP(G)

€ 33,41/ stukexcl. btw

€ 40,43incl. btw

72 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

ECON® Manometer afdichtring Type 3005 koper met profiel D18,2 x 11 x 4,2 mm per 50 stuks 1/2”

  • Eriks:14161641
  • Nom. binnendiameter:1/2" (15)
  • Buitendiameter:18.2 mm
  • Binnendiameter:11 mm

€ 103,28/ stukexcl. btw

€ 124,97incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

ECON® Manometer overdrukbeveiliging 1318 messing meetbereik 5 - 25 bar 1/2" BSPP

  • Eriks:12477372
  • Manufacturer:122995
  • Maat procesaansluiting:1/2" BSPP(G)
  • Aansluiting instrumentzijde:Spansok
  • Maat instrumentaansluiting:1/2" BSPP(G)

€ 311,53/ stukexcl. btw

€ 376,95incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

ECON® Lasnippel Type 1314 roestvaststaal DIN16282-6 links buitendraad 1/2" BSPP

  • Eriks:11812133
  • Maat procesaansluiting:14,9
  • Aansluiting instrumentzijde:Buitendraad links
  • Maat instrumentaansluiting:1/2" BSPP(G)

€ 33,41/ stukexcl. btw

€ 40,43incl. btw

85 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

ECON® Lasnippel met spansok Type 351 roestvaststaal DIN16284 laseind 12 mm 1/2" BSPP

  • Eriks:12751088
  • Nom. binnendiameter:12 mm
  • Aansluiting instrumentzijde:Binnendraad
  • Maat instrumentaansluiting:1/2" BSPP(G)

€ 47,77/ stukexcl. btw

€ 57,80incl. btw

77 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

€ 33,66/ stukexcl. btw

€ 40,73incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

ECON® Lasnippel met spansok Type 351 staal DIN16284 laspijp 12 mm 1/2" BSPP

  • Eriks:12751086
  • Nom. binnendiameter:12 mm
  • Aansluiting instrumentzijde:Binnendraad
  • Maat instrumentaansluiting:1/2" BSPP(G)

€ 14,11/ stukexcl. btw

€ 17,07incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

ECON® Manometer afdichtring Type 3005 koper met profiel M12 x 1.5 D9,3 x 5,4 x 3.2 mm 1/4”

  • Eriks:10060099
  • Nom. binnendiameter:1/4" (8)
  • Buitendiameter:9.3 mm
  • Binnendiameter:5.4 mm

€ 2,30/ stukexcl. btw

€ 2,78incl. btw

99 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

ECON® Manometer verloopnippel Type 811 messing 1/2" x 1/4" BSPP

  • Eriks:11811674
  • Manufacturer:120405
  • Maat procesaansluiting:1/2" BSPP(G)
  • Aansluiting instrumentzijde:Buitendraad
  • Maat instrumentaansluiting:1/4" BSPP(G)

€ 21,34/ stukexcl. btw

€ 25,82incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

ECON® Manometer schokdemper Type 1389 roestvaststaal PN400 1/2" BSPP

  • Eriks:11812283
  • Manufacturer:123378
  • Maat procesaansluiting:1/2" BSPP(G)
  • Aansluiting instrumentzijde:Binnendraad
  • Maat instrumentaansluiting:1/2" BSPP(G)

€ 116,03/ stukexcl. btw

€ 140,40incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

ECON® Spansok Type 1398 staal 1/2" BSPP

  • Eriks:11812312
  • Manufacturer:123433
  • Maat procesaansluiting:1/2" BSPP(G)
  • Aansluiting instrumentzijde:Binnendraad links
  • Maat instrumentaansluiting:1/2" BSPP(G)

€ 9,10/ stukexcl. btw

€ 11,01incl. btw

127 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

ECON® Lasnippel met spansok Type 351 roestvaststaal DIN16284 laseind 14 mm 1/2" BSPP

  • Eriks:12981815
  • Nom. binnendiameter:14 mm
  • Aansluiting instrumentzijde:Binnendraad
  • Maat instrumentaansluiting:1/2" BSPP(G)

€ 47,26/ stukexcl. btw

€ 57,18incl. btw

115 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

ECON® Lasnippel met spansok Type 351 roestvaststaal DIN16284 laseind 6 mm 1/4" BSPP

  • Eriks:12636407
  • Nom. binnendiameter:6 mm
  • Aansluiting instrumentzijde:Binnendraad
  • Maat instrumentaansluiting:1/4" BSPP(G)

€ 31,28/ stukexcl. btw

€ 37,85incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

ECON® Spansok Type 1397 messing 1/2" BSPP

  • Eriks:11812311
  • Manufacturer:123431
  • Maat procesaansluiting:1/2" BSPP(G)
  • Aansluiting instrumentzijde:Binnendraad links
  • Maat instrumentaansluiting:1/2" BSPP(G)

€ 11,39/ stukexcl. btw

€ 13,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

€ 15,60/ stukexcl. btw

€ 18,88incl. btw

64 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

€ 6,38/ stukexcl. btw

€ 7,72incl. btw

817 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

ECON® Lasnippel Type 1315 roestvaststaal rechts buitendraad 1/2" BSPP

  • Eriks:11812135
  • Maat procesaansluiting:14,9
  • Aansluiting instrumentzijde:Buitendraad rechts
  • Maat instrumentaansluiting:1/2" BSPP(G)

€ 35,11/ stukexcl. btw

€ 42,48incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

ECON® Manometer schokdemper Type 367 messing PN250 1/4" BSPP

  • Eriks:11811081
  • Manufacturer:117396
  • Maat procesaansluiting:1/4" BSPP(G)
  • Aansluiting instrumentzijde:Binnendraad
  • Maat instrumentaansluiting:1/4" BSPP(G)

€ 41,48/ stukexcl. btw

€ 50,19incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

€ 5,10/ stukexcl. btw

€ 6,17incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026