.jpg&w=1536&q=80)
.jpg&w=1536&q=80)
.jpg&w=160&q=80)
.jpg&w=160&q=80)
€ 31,28/ stukexcl. btw
€ 37,85incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 351 |
Uitvoering | Lasnippel |
Norm | DIN 16284 |
Procesaansluiting | Laseind |
Nom. binnendiameter | 6 mm |
Aansluiting instrumentzijde | Binnendraad |
Maat instrumentaansluiting | 1/4" BSPP(G) |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Met spansok | Ja |
Max. werkdruk | 400 bar |