€ 33,41/ stukexcl. btw
€ 40,43incl. btw
72 Op voorraad - Verwachte leverdatum 26/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1399 |
Uitvoering | Spansok |
Norm | DIN 16283 |
Procesaansluiting | Binnendraad rechts |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Aansluiting instrumentzijde | Binnendraad links |
Maat instrumentaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Max. werkdruk | 400 bar |
Artikel | 11812313 |
A | 1/2" (G)BSPP RH |
B | 1/2" (G)BSPP LH |
L | 36 mm |
SW | 27 mm |