€ 5,91/ stukexcl. btw
€ 7,15incl. btw
267 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 3003 |
Uitvoering | Afdichtingsring |
Vorm | Vlak |
Nom. binnendiameter | 1/2" (15) |
Buitendiameter | 17 mm |
Binnendiameter | 6.5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Dikte | 2 mm |
Aantal per standaard verpakking | 1 |