Eriks
ECON®

ECON® Manometer afdichtring Type 3005 koper met profiel D18,2 x11 x 4,2 mm 1/2”

  • ERIKS:10060098
  • Fabrikant:8716901000088
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Voor manometers en druksensoren.
Bijzonderheden

  • Profiel model afdichtingsring.
Opslaan in lijst

€ 3,88/ stukexcl. btw

€ 4,69incl. btw

41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
3005
Uitvoering
Afdichtingsring
Vorm
Met profiel
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Buitendiameter
18.2 mm
Binnendiameter
11 mm
Materiaal
Koper
Dikte
4.2 mm
Aantal per standaard verpakking
1