Eriks
ECON®

ECON® Spansok Type 1398 staal 1/2" BSPP

  • ERIKS:11812312
  • Fabrikant:8716901082770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,10/ stukexcl. btw

€ 11,01incl. btw

127 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1398
Uitvoering
Spansok
Norm
DIN 16283
Procesaansluiting
Binnendraad rechts
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Aansluiting instrumentzijde
Binnendraad links
Maat instrumentaansluiting
1/2" BSPP(G)
Materiaal
Staal
Max. werkdruk
400 bar
Artikel
11812312
A
1/2" (G)BSPP RH
B
1/2" (G)BSPP LH
L
36 mm
SW
27 mm