Eriks
ECON®

ECON® Manometer afdichtring Type 3005 koper met profiel M12 x 1.5 D9,3 x 5,4 x 3.2 mm 1/4”

  • ERIKS:10060099
  • Fabrikant:8716901072573
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Voor manometers en druksensoren.
Bijzonderheden

  • Profiel model afdichtingsring.
Opslaan in lijst

€ 2,30/ stukexcl. btw

€ 2,78incl. btw

99 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
3005
Uitvoering
Afdichtingsring
Vorm
Met profiel
Nom. binnendiameter
1/4" (8)
Buitendiameter
9.3 mm
Binnendiameter
5.4 mm
Materiaal
Koper
Dikte
3.2 mm
Aantal per standaard verpakking
1