Eriks
ECON®

ECON® Manometer verloopnippel Type 811 messing 3/8" x 1/2" BSPP

  • ERIKS:11811673
  • Fabrikant:8716901026941
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,43/ stukexcl. btw

€ 21,09incl. btw

100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
811
Uitvoering
Verloopnippel
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
3/8" BSPP(G)
Aansluiting instrumentzijde
Buitendraad
Maat instrumentaansluiting
1/2" BSPP(G)
Materiaal
Messing
Met spansok
Nee
Artikel
11811673
A
3/8" BSPP(G)
B
1/2" BSPP(G)
L1
46 mm
L2
3 mm
SW
22 mm