Eriks
ECON®

ECON® Lasnippel met spansok Type 351 roestvaststaal DIN16284 laseind 12 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:12751088
  • Fabrikant:8716901088819
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Wartel met las aansluiting voor buismontage.
Bijzonderheden

  • Ook leverbaar in staal en messing.
Opslaan in lijst

€ 47,77/ stukexcl. btw

€ 57,80incl. btw

77 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
351
Uitvoering
Lasnippel
Norm
DIN 16284
Procesaansluiting
Laseind
Nom. binnendiameter
12 mm
Aansluiting instrumentzijde
Binnendraad
Maat instrumentaansluiting
1/2" BSPP(G)
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Met spansok
Ja
Max. werkdruk
400 bar