€ 21,34/ stukexcl. btw
€ 25,82incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 811 |
Uitvoering | Verloopnippel |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Aansluiting instrumentzijde | Buitendraad |
Maat instrumentaansluiting | 1/4" BSPP(G) |
Materiaal | Messing |
Met spansok | Nee |
Artikel | 11811674 |
A | 1/2" BSPP(G) |
B | 1/4" BSPP(G) |
L1 | 43 mm |
L2 | 2 mm |
SW | 27 mm |