Eriks
ECON®

ECON® Spansok Type 1397 messing 1/2" BSPP

  • ERIKS:11812311
  • Fabrikant:8716901082756
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,39/ stukexcl. btw

€ 13,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1397
Uitvoering
Spansok
Norm
DIN 16283
Procesaansluiting
Binnendraad rechts
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Aansluiting instrumentzijde
Binnendraad links
Maat instrumentaansluiting
1/2" BSPP(G)
Materiaal
Messing
Max. werkdruk
250 bar
Artikel
11812311
A
1/2" (G)BSPP RH
B
1/2" (G)BSPP LH
L
36 mm
SW
27 mm