Eriks
ECON®

ECON® Manometer overdrukbeveiliging 1318 messing meetbereik 5 - 25 bar 1/2" BSPP

  • ERIKS:12477372
  • Fabrikant:8716901093059
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messing overdrukbeveiliger sluitend op een vooraf ingestelde druk.
Opslaan in lijst

€ 311,53/ stukexcl. btw

€ 376,95incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1318
Uitvoering
Manometer overdrukbeveiliging 
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Aansluiting instrumentzijde
Spansok
Maat instrumentaansluiting
1/2" BSPP(G)
Materiaal
Messing
Kwaliteitsklasse materiaal
CW614N
Met spansok
Ja
Instelbereik
van 5 tot 25 bar
Max. werkdruk
600 bar
Mediumtemperatuur
van 0 tot 80 °C