€ 35,11/ stukexcl. btw
€ 42,48incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1315 |
Uitvoering | Lasnippel |
Procesaansluiting | Laseind |
Maat procesaansluiting | 14,9 |
Aansluiting instrumentzijde | Buitendraad rechts |
Maat instrumentaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Max. werkdruk | 400 bar |
G | 1/2" BSPP(G) |
A | 3.5 |
B | 20 mm |
C | 5 mm |
D | 14.9 mm |
L | 40 mm |