Eriks

Tankwagen (TW) koppelingen en toebehoren

  • 1
  • 8
  • 6
  • 4
  • 4
  • 8
  • 6
  • 4
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 4
45 Producten getoond voor Tankwagen (TW) koppelingen en toebehoren

€ 2,87/ stukexcl. btw

€ 3,47incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Tankwagen koppeling (TW) Female MK DN 80 RVS 3" BSPP

  • Eriks:10039560
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:3"

€ 78,84/ stukexcl. btw

€ 95,40incl. btw

124 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Tankwagen koppeling (TW) Male VK DN 80 RVS 3" BSPP

  • Eriks:10039552
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:3"

€ 36,14/ stukexcl. btw

€ 43,73incl. btw

132 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Tankwagen koppeling (TW) adapter VKS80 RVS 3"

  • Eriks:11146020
  • Type:VKS
  • Maat aansluiting:DN80
  • Slang inw.diam. (DN):DN75

€ 89,28/ stukexcl. btw

€ 108,03incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Tankwagen koppeling (TW) Male VK DN 100 RVS 4" BSPP

  • Eriks:11030597
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:4"

€ 59,69/ stukexcl. btw

€ 72,22incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Tankwagen koppeling (TW) Male VK DN 50 RVS 2" BSPP

  • Eriks:10039551
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:2"

€ 19,66/ stukexcl. btw

€ 23,79incl. btw

497 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Tankwagen koppeling (TW) Male VK DN 100 messing 4" BSPP

  • Eriks:10039568
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:4"

€ 64,73/ stukexcl. btw

€ 78,32incl. btw

95 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Tankwagen koppeling (TW) Female MK DN 100 RVS 4" BSPP

  • Eriks:10039559
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:4"

€ 160,92/ stukexcl. btw

€ 194,71incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Tankwagen koppeling (TW) Female MK DN 50 RVS 2" BSPP

  • Eriks:10039561
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:2"

€ 40,25/ stukexcl. btw

€ 48,70incl. btw

120 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 30,17/ stukexcl. btw

€ 36,51incl. btw

68 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Tankwagen koppeling (TW) Plug VB DN 80 aluminium

  • Eriks:10039576
  • Type slangkoppeling 2:TW
  • Type aansluiting 2:Plug VB
  • Maat aansluiting 2:DN80

€ 11,45/ stukexcl. btw

€ 13,85incl. btw

112 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Tankwagen koppeling (TW) adapter VKS50 RVS 2"

  • Eriks:11146019
  • Type:VKS
  • Maat aansluiting:DN50
  • Slang inw.diam. (DN):DN50

€ 43,92/ stukexcl. btw

€ 53,14incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Tankwagen koppeling (TW) Male VK DN 80 messing 3" BSPP

  • Eriks:10039567
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:3"

€ 36,29/ stukexcl. btw

€ 43,91incl. btw

84 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Tankwagen koppeling (TW) Kap MB DN 50 RVS

  • Eriks:10039553
  • Type slangkoppeling 2:TW
  • Type aansluiting 2:Kap MB
  • Maat aansluiting 2:DN50

€ 18,14/ stukexcl. btw

€ 21,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/02/2027
Product Image

Tankwagen koppeling (TW) knevelring TW 1503/4 messing 2"

  • Eriks:10039581
  • Uitvoering:Klemring
  • Type:TW1503/4
  • Materiaal:Messing

€ 27,65/ stukexcl. btw

€ 33,46incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Tankwagen koppeling (TW) Female MK DN 50 messing 2" BSPP

  • Eriks:10039585
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:2"

€ 37,08/ stukexcl. btw

€ 44,87incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Tankwagen koppeling (TW) Kap MB DN 80 RVS

  • Eriks:10039554
  • Type slangkoppeling 2:TW
  • Type aansluiting 2:Kap MB
  • Maat aansluiting 2:DN80

€ 42,91/ stukexcl. btw

€ 51,92incl. btw

86 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Tankwagen koppeling (TW) Female MK DN 100 messing 4" BSPP

  • Eriks:10039565
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:4"

€ 166,68/ stukexcl. btw

€ 201,68incl. btw

219 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Tankwagen koppeling (TW) Plug VB DN 80 RVS

  • Eriks:10039556
  • Type slangkoppeling 2:TW
  • Type aansluiting 2:Plug VB
  • Maat aansluiting 2:DN80

€ 32,54/ stukexcl. btw

€ 39,37incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Tankwagen koppeling (TW) coupler MKS80 RVS 3"

  • Eriks:11155198
  • Type:MKS
  • Maat aansluiting:DN80
  • Slang inw.diam. (DN):DN75

€ 71,35/ stukexcl. btw

€ 86,33incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Tankwagen koppeling (TW) Plug VB DN 50 RVS

  • Eriks:10039555
  • Type slangkoppeling 2:TW
  • Type aansluiting 2:Plug VB
  • Maat aansluiting 2:DN50

€ 12,96/ stukexcl. btw

€ 15,68incl. btw

68 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Tankwagen koppeling (TW) Kap MB DN 50 aluminium

  • Eriks:10039569
  • Type slangkoppeling 2:TW
  • Type aansluiting 2:Kap MB
  • Maat aansluiting 2:DN50

€ 9,79/ stukexcl. btw

€ 11,85incl. btw

74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Tankwagen koppeling (TW) knevelring TW 1503/4 RVS 2"

  • Eriks:10039558
  • Uitvoering:Klemring
  • Type:TW1503/4
  • Materiaal:Roestvaststaal (RVS)

€ 24,34/ stukexcl. btw

€ 29,45incl. btw

155 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Tankwagen koppeling (TW) Kap MB DN 80 messing

  • Eriks:10039572
  • Type slangkoppeling 2:TW
  • Type aansluiting 2:Kap MB
  • Maat aansluiting 2:DN80

€ 38,59/ stukexcl. btw

€ 46,69incl. btw

261 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Tankwagen koppeling (TW) knevelring TW 503/4 RVS 3"

  • Eriks:10039557
  • Uitvoering:Klemring
  • Type:TW503/4
  • Materiaal:Roestvaststaal (RVS)

€ 42,77/ stukexcl. btw

€ 51,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026