€ 59,69/ stukexcl. btw
€ 72,22incl. btw
33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | VK |
Materiaal | AISI 316 |
Norm | EN 14420-6 |
Code | VK |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 4" |
Type slangkoppeling 2 | TW |
Type aansluiting 2 | Mannelijk VK |
Maat aansluiting 2 | DN100 |
Type component | Snelkoppeling |