Eriks

Tankwagen koppeling (TW) Female MK DN 50 RVS 2" BSPP

  • ERIKS:10039561
Image 1
TW tankwagenkoppeling volgens DIN28450 PN16. Vrouwelijk aansluitstuk met BSP-binnendraad met knevelring en hendel. Inzetbaar voor het laden en lossen van chemicaliën, oliën e.d. Werkdruk: 16 bar.
Opslaan in lijst

€ 40,25/ stukexcl. btw

€ 48,70incl. btw

120 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
MK
Materiaal
AISI 316
Norm
EN 14420-6
Code
MK
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
TW
Type aansluiting 2
Vrouwelijk MK
Maat aansluiting 2
DN50
Materiaal afdichting 2
CSM
Type component
Snelkoppeling
Onderdelen & accessoires

€ 36,50/ stukexcl. btw

€ 44,17incl. btw

242 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 14,63/ stukexcl. btw

€ 17,70incl. btw

277 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 37,91/ stukexcl. btw

€ 45,87incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 6,19/ stukexcl. btw

€ 7,49incl. btw

75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026