€ 89,28/ stukexcl. btw
€ 108,03incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | VKS |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | TW |
Type aansluiting | VKS |
Maat aansluiting | DN80 |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Glad met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN75 |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Maximale werkdruk | 232 psi |