Eriks

Tankwagen koppeling (TW) adapter VKS50 RVS 2"

  • ERIKS:11146019
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,92/ stukexcl. btw

€ 53,14incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
VKS
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
TW
Type aansluiting
VKS
Maat aansluiting
DN50
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi