€ 37,08/ stukexcl. btw
€ 44,87incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | MK |
Materiaal | Messing |
Norm | EN 14420-6 |
Code | MK |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 2" |
Type slangkoppeling 2 | TW |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk MK |
Maat aansluiting 2 | DN50 |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |
€ 20,95/ stukexcl. btw
€ 25,35incl. btw
2275 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 14,63/ stukexcl. btw
€ 17,70incl. btw
277 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 6,19/ stukexcl. btw
€ 7,49incl. btw
75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 14,33/ stukexcl. btw
€ 17,34incl. btw
113 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026