€ 36,14/ stukexcl. btw
€ 43,73incl. btw
132 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | VK |
Materiaal | AISI 316 |
Norm | EN 14420-6 |
Code | VK |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3" |
Type slangkoppeling 2 | TW |
Type aansluiting 2 | Mannelijk VK |
Maat aansluiting 2 | DN80 |
Type component | Snelkoppeling |
€ 65,30/ stukexcl. btw
€ 79,01incl. btw
102 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 24,32/ stukexcl. btw
€ 29,43incl. btw
1144 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 71,06/ stukexcl. btw
€ 85,98incl. btw
658 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 17,14/ stukexcl. btw
€ 20,74incl. btw
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026