€ 36,29/ stukexcl. btw
€ 43,91incl. btw
84 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | VK |
Materiaal | Messing |
Norm | EN 14420-6 |
Code | VK |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3" |
Type slangkoppeling 2 | TW |
Type aansluiting 2 | Mannelijk VK |
Maat aansluiting 2 | DN80 |
Type component | Snelkoppeling |
€ 44,50/ stukexcl. btw
€ 53,85incl. btw
226 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 24,32/ stukexcl. btw
€ 29,43incl. btw
1144 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 17,14/ stukexcl. btw
€ 20,74incl. btw
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 38,59/ stukexcl. btw
€ 46,69incl. btw
261 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026