Eriks

Tankwagen koppeling (TW) adapter TW 502 RVS 3"

  • ERIKS:10039549
Image 1
TW tankwagenkoppeling volgens DIN28450. Vrouwelijk aansluitstuk met BSP-binnendraad. Te gebruiken in combinatie met knevelring met hendel in diverse materialen. Inzetbaar voor het laden en lossen van chemicaliën, oliën e.d. Werkdruk: 25 bar
Opslaan in lijst

€ 30,17/ stukexcl. btw

€ 36,51incl. btw

68 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
MKV
Type
TW502
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)