€ 78,84/ stukexcl. btw
€ 95,40incl. btw
124 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | MK |
Materiaal | AISI 316 |
Norm | EN 14420-6 |
Code | MK |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3" |
Type slangkoppeling 2 | TW |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk MK |
Maat aansluiting 2 | DN80 |
Materiaal afdichting 2 | CSM |
Type component | Snelkoppeling |
€ 65,30/ stukexcl. btw
€ 79,01incl. btw
102 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 24,32/ stukexcl. btw
€ 29,43incl. btw
1144 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 71,06/ stukexcl. btw
€ 85,98incl. btw
658 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 11,45/ stukexcl. btw
€ 13,85incl. btw
112 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026