Eriks

Tankwagen koppeling (TW) Female MK DN 100 RVS 4" BSPP

  • ERIKS:10039559
Image 1
TW tankwagenkoppeling volgens DIN28450 PN16. Vrouwelijk aansluitstuk met BSP-binnendraad met knevelring en hendel. Inzetbaar voor het laden en lossen van chemicaliën, oliën e.d. Werkdruk: 16 bar.
Opslaan in lijst

€ 160,92/ stukexcl. btw

€ 194,71incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
MK
Materiaal
AISI 316
Norm
EN 14420-6
Code
MK
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
4"
Type slangkoppeling 2
TW
Type aansluiting 2
Vrouwelijk MK
Maat aansluiting 2
DN100
Materiaal afdichting 2
CSM
Type component
Snelkoppeling