€ 166,68/ stukexcl. btw
€ 201,68incl. btw
219 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | MK |
Materiaal | Messing |
Norm | EN 14420-6 |
Code | MK |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 4" |
Type slangkoppeling 2 | TW |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk MK |
Maat aansluiting 2 | DN100 |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |