Eriks

Tankwagen koppeling (TW) Male VK DN 100 messing 4" BSPP

  • ERIKS:10039568
Image 1
TW tankwagenkoppeling volgens DIN28450 PN16. Mannelijk aansluitstuk met BSP binnendraad type VK. Inzetbaar voor het laden en lossen van chemicaliën, oliën e.d. Werkdruk: 16 bar
Opslaan in lijst

€ 64,73/ stukexcl. btw

€ 78,32incl. btw

95 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
VK
Materiaal
Messing
Norm
EN 14420-6
Code
VK
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
4"
Type slangkoppeling 2
TW
Type aansluiting 2
Mannelijk VK
Maat aansluiting 2
DN100
Type component
Snelkoppeling