Eriks

Bescherm- en afdichtingscomponenten

  • 5
  • 2
  • 115
  • 2
  • 46
  • 1
  • 5
  • 8
  • 4
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
565 Producten getoond voor Bescherm- en afdichtingscomponenten
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

Insteekdop PE vierkant 20x20

  • Eriks:12730815
  • B:5 mm
  • H:16.5 mm
  • Buismaat:20 x 20 mm

€ 0,86/ stukexcl. btw

€ 1,04incl. btw

170 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Insteekdop PE vierkant 40x40

  • Eriks:12730823
  • B:5 mm
  • H:19.5 mm
  • Buismaat:40 x 40 mm

€ 1,58/ stukexcl. btw

€ 1,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Product Image

Montage afdekkap PA zwart DP375 ø9,5

  • Eriks:12730523
  • Type:DP 375
  • Boringsdiameter:9.5 mm
  • Buitendiameter:11.9 mm

€ 1,03/ stukexcl. btw

€ 1,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026
Product Image

Montage afdekkap PA zwart DP875 ø22,2

  • Eriks:12730531
  • Type:DP 875
  • Boringsdiameter:22.2 mm
  • Buitendiameter:25.8 mm

€ 1,62/ stukexcl. btw

€ 1,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

€ 1,58/ stukexcl. btw

€ 1,91incl. btw

1603 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Insteekdop PE vierkant 30x30

  • Eriks:12730819
  • B:5 mm
  • H:16.5 mm
  • Buismaat:30 x 30 mm

€ 1,08/ stukexcl. btw

€ 1,31incl. btw

251 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Montage afdekkap PA zwart DP1000 ø25,4

  • Eriks:12730532
  • Type:DP 1000
  • Boringsdiameter:25.4 mm
  • Buitendiameter:30.6 mm

€ 1,75/ stukexcl. btw

€ 2,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026
Product Image

Insteekdop stelbaar rechthoek HDPE 30x30 mm

  • Eriks:12730881
  • h:7 mm
  • Buismaat:30 x 30 mm
  • Wanddikte:2 mm

€ 1,67/ stukexcl. btw

€ 2,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026
Product Image

Montage afdekkap PA zwart DP437 ø11

  • Eriks:12730524
  • Type:DP 437
  • Boringsdiameter:11 mm
  • Buitendiameter:13.5 mm

€ 1,21/ stukexcl. btw

€ 1,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026
Product Image

Insteekdop PE rond ø23

  • Eriks:12730771
  • A:23 mm
  • B:5 mm
  • H:16.5 mm

€ 0,41/ stukexcl. btw

€ 0,50incl. btw

283 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Handgreep PVC type 508 22x110

  • Eriks:12731297
  • Type:508
  • Materiaal:PVC
  • Buitendiameter buis:22 mm

€ 4,28/ stukexcl. btw

€ 5,18incl. btw

113 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Insteekdop PE rechthoekig 50x30

  • Eriks:12730855
  • B:5 mm
  • H:21 mm
  • Buismaat:50x30 mm

€ 1,69/ stukexcl. btw

€ 2,04incl. btw

85 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Insteekdop PE rond ø34

  • Eriks:12730779
  • A:34 mm
  • B:5 mm
  • H:16.5 mm

€ 0,67/ stukexcl. btw

€ 0,81incl. btw

589 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Handgreep NR type 2 27x155mm

  • Eriks:12731293
  • Type:2
  • Materiaal:NR
  • Buitendiameter buis:27 mm

€ 10,80/ stukexcl. btw

€ 13,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026
Product Image

Montage afdekkap PA zwart DP562 ø14,3

  • Eriks:12730526
  • Type:DP 562
  • Boringsdiameter:14.3 mm
  • Buitendiameter:16.7 mm

€ 1,41/ stukexcl. btw

€ 1,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026
Product Image

Insteekdop PE rond ø30

  • Eriks:12730777
  • A:30 mm
  • B:5 mm
  • H:20 mm

€ 0,55/ stukexcl. btw

€ 0,67incl. btw

249 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Insteekdop PE rond ø25

  • Eriks:12730773
  • A:25 mm
  • B:5 mm
  • H:16.5 mm

€ 0,55/ stukexcl. btw

€ 0,67incl. btw

450 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Montage afdekkap PA zwart DP812 ø20,6

  • Eriks:12730530
  • Type:DP 812
  • Boringsdiameter:20.6 mm
  • Buitendiameter:22.6 mm

€ 1,65/ stukexcl. btw

€ 2,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026
Product Image

Insteekdop PE rond ø20

  • Eriks:12730768
  • A:20 mm
  • B:5 mm
  • H:16.5 mm

€ 0,45/ stukexcl. btw

€ 0,54incl. btw

429 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 1,18/ stukexcl. btw

€ 1,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026
Product Image

Insteekdop PE vierkant 35x35

  • Eriks:12730821
  • B:5 mm
  • H:19 mm
  • Buismaat:35 x 35 mm

€ 1,21/ stukexcl. btw

€ 1,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Product Image

Insteekdop PE vierkant 25x25

  • Eriks:12730817
  • B:5 mm
  • H:16.5 mm
  • Buismaat:25 x 25 mm

€ 0,90/ stukexcl. btw

€ 1,09incl. btw

202 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Insteekdop PE vierkant 70x70

  • Eriks:12730828
  • B:5 mm
  • H:26.8 mm
  • Buismaat:70 x 70 mm

€ 3,14/ stukexcl. btw

€ 3,80incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Handgreep PVC type 1000 27x120

  • Eriks:12731303
  • Type:1000
  • Materiaal:PVC
  • Buitendiameter buis:27 mm

€ 4,28/ stukexcl. btw

€ 5,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026