Eriks

Montage afdekkap PA zwart DP375 ø9,5

  • ERIKS:12730523
Image 1
Afdekkap voor montage gaten, insnapbaar
Voor het afdekken/afsluiten van ongebruikte boorgaten of openingen
De getrapte sluit-/insnapdop maakt wanddikten van 0,8-1,6-2,4-3,2 en 6,4mm gelijk en garandeert een vaste zitting
Vlam remmend volgens UL94 V-2
Oppervlakken zijn licht gestructureerd behalve DP-187=glad
Materiaal Polyamide
Temp. max: +105°C, kortstondig 125°C
Beschikbare kleuren: zwart en wit
Opslaan in lijst

€ 1,03/ stukexcl. btw

€ 1,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DP 375
Materiaal
PA6.6
Boringsdiameter
9.5 mm
Buitendiameter
11.9 mm
Hoogte
10.3 mm
Plaatdikte
3.2 mm
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Polyamide
Temperatuurgebied
van 105 tot 125 °C