Eriks

Handgreep NR type 2 27x155mm

  • ERIKS:12731293
Image 1
Handgreep uit natuurrubber voor een optimale grip. Een ander voordeel van natuurrubber is dat hetminder koud aan voelt dan PVC. Hardheid: 55 Shore A.
Opslaan in lijst

€ 10,80/ stukexcl. btw

€ 13,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Materiaal
NR
Buitendiameter buis
27 mm
Lengte
155 mm
D
26.2 mm
Hoogte kraal
6 mm
Hardheid
55
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Natuurrubber