Afdekkap voor montage gaten, insnapbaar Voor het afdekken/afsluiten van ongebruikte boorgaten of openingen De getrapte sluit-/insnapdop maakt wanddikten van 0,8-1,6-2,4-3,2 en 6,4mm gelijk en garandeert een vaste zitting Vlam remmend volgens UL94 V-2 Oppervlakken zijn licht gestructureerd behalve DP-187=glad Materiaal Polyamide Temp. max: +105°C, kortstondig 125°C Beschikbare kleuren: zwart en wit