Eriks

Insteekdop PE vierkant 70x70

  • ERIKS:12730828
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van vierkante buizen van bijvoorbeeld metalen stoel en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 3,14/ stukexcl. btw

€ 3,80incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
B
5 mm
H
26.8 mm
Buismaat
70 x 70 mm
Wanddikte
2.0 - 4.0 mm
Kleur
Zwart