Eriks

Insteekdop PE vierkant 30x30

  • ERIKS:12730819
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van vierkante buizen van bijvoorbeeld metalen stoel en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 1,08/ stukexcl. btw

€ 1,31incl. btw

251 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
B
5 mm
H
16.5 mm
Buismaat
30 x 30 mm
Wanddikte
1.0 - 2.5 mm
Kleur
Zwart