Eriks

Rubber kappen en pluggen

  • 115
  • 46
  • 16
  • 4
  • 3
  • 40
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
387 Producten getoond voor Rubber kappen en pluggen
Product Image

Insteekdop PE vierkant 20x20

  • Eriks:12730815
  • B:5 mm
  • H:16.5 mm
  • Buismaat:20 x 20 mm

€ 0,86/ stukexcl. btw

€ 1,04incl. btw

170 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Montage afdekkap PA zwart DP875 ø22,2

  • Eriks:12730531
  • Type:DP 875
  • Boringsdiameter:22.2 mm
  • Buitendiameter:25.8 mm

€ 1,62/ stukexcl. btw

€ 1,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026
Product Image

Insteekdop PE vierkant 40x40

  • Eriks:12730823
  • B:5 mm
  • H:19.5 mm
  • Buismaat:40 x 40 mm

€ 1,58/ stukexcl. btw

€ 1,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Product Image

Insteekdop stelbaar rechthoek HDPE 30x30 mm

  • Eriks:12730881
  • h:7 mm
  • Buismaat:30 x 30 mm
  • Wanddikte:2 mm

€ 1,67/ stukexcl. btw

€ 2,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026
Product Image

Montage afdekkap PA zwart DP375 ø9,5

  • Eriks:12730523
  • Type:DP 375
  • Boringsdiameter:9.5 mm
  • Buitendiameter:11.9 mm

€ 1,03/ stukexcl. btw

€ 1,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026
Product Image

Montage afdekkap PA zwart DP437 ø11

  • Eriks:12730524
  • Type:DP 437
  • Boringsdiameter:11 mm
  • Buitendiameter:13.5 mm

€ 1,21/ stukexcl. btw

€ 1,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026
Product Image

Montage afdekkap PA zwart DP812 ø20,6

  • Eriks:12730530
  • Type:DP 812
  • Boringsdiameter:20.6 mm
  • Buitendiameter:22.6 mm

€ 1,65/ stukexcl. btw

€ 2,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026
Product Image

Montage afdekkap PA zwart DP562 ø14,3

  • Eriks:12730526
  • Type:DP 562
  • Boringsdiameter:14.3 mm
  • Buitendiameter:16.7 mm

€ 1,41/ stukexcl. btw

€ 1,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026
Product Image

Insteekdop PE rond ø20

  • Eriks:12730768
  • A:20 mm
  • B:5 mm
  • H:16.5 mm

€ 0,45/ stukexcl. btw

€ 0,54incl. btw

429 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Insteekdop PE rond ø25

  • Eriks:12730773
  • A:25 mm
  • B:5 mm
  • H:16.5 mm

€ 0,55/ stukexcl. btw

€ 0,67incl. btw

450 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/12/2026
Neem contact met ons op
Product Image

Insteekdop PE vierkant 40x40

  • Eriks:12730822
  • B:5 mm
  • H:19 mm
  • Buismaat:40 x 40 mm

€ 1,37/ stukexcl. btw

€ 1,66incl. btw

139 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 0,91/ stukexcl. btw

€ 1,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026
Product Image

Insteekdop stelbaar PA AD=22 1.5-2 M9

  • Eriks:12730865
  • Buisdiameter:25 mm
  • Wanddikte:1.5 - 2.0 mm
  • Kleur:Zwart

€ 0,73/ stukexcl. btw

€ 0,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026
Product Image

Stelschroef HDPE M10x50mm

  • Eriks:12730894
  • Draadmaat (M..):10
  • Lengte:50 mm
  • Materiaal:HDPE

€ 2,49/ stukexcl. btw

€ 3,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026
Product Image

Insteekdop PE vierkant 30x30

  • Eriks:12730819
  • B:5 mm
  • H:16.5 mm
  • Buismaat:30 x 30 mm

€ 1,08/ stukexcl. btw

€ 1,31incl. btw

226 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Insteekdop PE rechthoekig 100x40

  • Eriks:12730863
  • B:5 mm
  • H:19.5 mm
  • Buismaat:100 x 40 mm

€ 4,06/ stukexcl. btw

€ 4,91incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Insteekdop PE rond ø42

  • Eriks:12730785
  • A:42 mm
  • B:5 mm
  • H:16.5 mm

€ 0,92/ stukexcl. btw

€ 1,11incl. btw

56 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Montage afdekkap PA wit DP1375 ø35

  • Eriks:12730563
  • Type:DP 1375
  • Boringsdiameter:35 mm
  • Buitendiameter:38.1 mm

€ 2,12/ stukexcl. btw

€ 2,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026
Product Image

Montage afdekkap PA zwart DP1000 ø25,4

  • Eriks:12730532
  • Type:DP 1000
  • Boringsdiameter:25.4 mm
  • Buitendiameter:30.6 mm

€ 1,75/ stukexcl. btw

€ 2,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026
Product Image

Montage afdekkap PA zwart DP625 ø15,9

  • Eriks:12730527
  • Type:DP 625
  • Boringsdiameter:15.9 mm
  • Buitendiameter:18.2 mm

€ 1,34/ stukexcl. btw

€ 1,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026
Product Image

Insteekdop PE vierkant 100x100

  • Eriks:12730832
  • B:5 mm
  • H:23 mm
  • Buismaat:100 x 100 mm

€ 7,33/ stukexcl. btw

€ 8,87incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Stelvoet PE Chroom ø30 M10x20

  • Eriks:12730901
  • Materiaal:PE
  • Diameter:30 mm
  • Draadmaat (M..):10

€ 1,67/ stukexcl. btw

€ 2,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026
Product Image

Stelvoet PE Chroom ø40 M10x25

  • Eriks:12730903
  • Materiaal:PE
  • Diameter:40 mm
  • Draadmaat (M..):10

€ 1,92/ stukexcl. btw

€ 2,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026
Product Image

Insteekdop PE rond ø23

  • Eriks:12730771
  • A:23 mm
  • B:5 mm
  • H:16.5 mm

€ 0,41/ stukexcl. btw

€ 0,50incl. btw

283 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026