€ 1,58/ stukexcl. btw
€ 1,91incl. btw
1604 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 1 |
Type | 1 |
Hoogte | 2 mm |
Materiaal | NR |
A | 5 mm |
B | 7 mm |
D | 14 mm |
E | 8 mm |
F | 4 mm |
H | 2 mm |
Hardheid (Sh A) | 60 |
Kleur | Zwart |
Materiaal specificatie | Natuurrubber |