Eriks

Insteekdop PE vierkant 35x35

  • ERIKS:12730821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van vierkante buizen van bijvoorbeeld metalen stoel en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 1,21/ stukexcl. btw

€ 1,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
B
5 mm
H
19 mm
Buismaat
35 x 35 mm
Wanddikte
1.0 - 2.5 mm
Kleur
Zwart