Eriks

Insteekdop PE rechthoekig 50x30

  • ERIKS:12730855
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van rechthoekige buizen van bijvoorbeeld metalen stoel en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 1,69/ stukexcl. btw

€ 2,04incl. btw

85 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
B
5 mm
H
21 mm
Buismaat
50x30 mm
Wanddikte
1.0 - 2.5 mm
Kleur
Zwart